Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachfahrwagen 25 L Kunststoff blau mit Presse Putzwagen mit laufleisen Lenkrollen und einer Presse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37STP25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STP25D blue
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungswagen
Eimer & Wischmopps
Putzwagen
ReinigungsBerater
Der Reinigungswagen besitzt einen großen 25 L Eimer mit Henkel sowie eine Profi Mop Presse die über dem Eimer angebracht ist. Der Fahreimer ist durch die hochwertigen Lenkrollen leicht zu steuern und einfach zu transportieren. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fahreimer
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
1 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
ohne / ohne Ablage
Material Gestell:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.