| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-37SW1000 Herst.-Nr.: SW1000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | polierter Edelstahlrahmen, Schiebebügel aus Edelstahl Rohrverbindungen rundum verschweißt hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E 1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer, mit abschließbarem Rollo 4 Lenkrollen, ø 125 mm, Leichtlaufrollen (davon 2 mit Stopp) Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken 0 Einspannringe mit Haftring SR 400, 1 Utensilienfach Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Standardfarbe: Hellgrau Sonderanfertigung - Ware vom Umtausch ausgeschlossen! Sonderfarben möglich. Farbpalette im Bilderbereich. Bei Sonderanfertigungen beträgt die Lieferdauer 7-9 Wochen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Stationswagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Novocal, Transportwagen, Transporttrolli, Transport Wagen, Beförderungswagen, Beförderungs Wagen, Stations Wagen, Wagen für Transport, Transportierwagen, Transportsysteme, Transportsystem, Transport, Transporthilfe, Beförderung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |