Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novocal SW 721 K Stationswagen Stationswagen mit koppelbarem Zweifachsammler, 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37SW721K
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     SW721K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stationswagen
stationswagen novocal
stationswagen
polierter Edelstahlrahmen, Schiebebügel aus Edelstahl Rohrverbindungen rundum verschweißt hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E 1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer 4 Lenkrollen, ø 125 mm, Leichtlaufrollen (davon 2 mit Stopp) Zwischenböden sind höhenverstellbar und herausnehmbar 2 Einspannringe jeweils mit Haftring SR 400 voll umschwenkbare Türen. Standardfarbe: Hellgrau Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Sonderfarben möglich. Farbpalette im Bilderbereich. Sonderanfertigung - Ware vom Umtausch ausgeschlossen! Bei Sonderanfertigungen beträgt die Lieferdauer 7-9 Wochen!
Weitere Informationen:
Art:
Stationswagen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Novocal, Transportwagen, Transporttrolli, Transport Wagen, Beförderungswagen, Beförderungs Wagen, Stations Wagen, Wagen für Transport, Transportierwagen, Transportsysteme, Transportsystem, Transport, Transporthilfe, Beförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.287,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,85*
€ 1.764,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,03*
€ 1.699,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,24*
€ 1.637,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,73*
€ 1.532,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.