| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-37TS20003 Herst.-Nr.: TS2-0003 EAN/GTIN: 5907781423217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Im Lieferumfang enthalten sind: Kunststoffgestell mit 4 Rädern 20 Liter Eimer Orange 20 Liter Eimer Blau Kunststoffpresse Einfachdeichsel Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Doppelfahreimer | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, fahreimer 20 l, doppeleimer, reinigungswagen doppelfahrwagen, Eimer & Wischmopps, Splast, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |