| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-37TS20009 Herst.-Nr.: TS2-0009 EAN/GTIN: 5907781423279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Im Lieferumfang enthalten sind: Kunststoffgestell mit 4 Rädern 20 Liter Eimer Orange 20 Liter Eimer Blau Kunststoffpresse Standarddeichsel Ablage mit herausnehmbaren Doppelkorb. Somit effiziente Oberflächenreinigung mittels Sprühreinigung möglich. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Doppelfahreimer | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, haushaltseimer 20 liter, haushaltseimer, putzeimer orange, Eimer & Wischmopps, Splast, Eimerwagen, Wischeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |