| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-37TSZ0020 Herst.-Nr.: TSZ-0020 EAN/GTIN: 5907781422036 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunststoffbasis XL TS, Kunststoffbasis L TS 2 x Stoßfänger Nr. 1, 2 x Stoßfänger Nr. 2 6 x Abstandhalter, 2 x runde Abdeckplatten Trennbalken für Eimer, Haltebügel für Mopppresse 2 x Holm 97 cm, 1 x Holm 90 cm, 6 x Rad mit Deckplatte 20 Liter Eimer Orange, 20 Liter Eimer Blau 2 x Wanne 60 x 40,5 x 14 cm orange 4 x 6 Liter Eimer mit Deckel Blau, Orange, Grün, Gelb Mopppresse Grau/Orange Halterahmen für Abfallsack, 5 x Clip zur Befestigung 2 x Abfallsack Plastik 120 Liter blau, grau Deckel für Abfallbehälter mit Abfall -Piktogramm Textile Tasche zum seitlichen Anhängen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 6 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, kennzeichnungshülle orange, kennzeichnungstasche mit drahtbügel, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Splast, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |