| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37TTS6509 Herst.-Nr.: 00006509 EAN/GTIN: 8011706063185 |
| |
|
| | |
| Der Nick plus 10 glänzt durch seinen stabilen und modularen Aufbau. Er ist einerseits für die tägliche Reinigung und andererseits für Spezialreinigungen geeignet. Eine Tec Mop Presse und eine Halterung für Müllsäcke, Sack und Deckel komplettieren das Ganze. 4 Rollen, lenkfähig und leichtlaufend, und ein Bügel sorgen für ein gutes Handling des Putzwagens. Er ist ausgestattet mit einem 25 L Eimer. Das ganze System ist schraubenfrei, alles ist steckbar. Ein Müllsack und Deckel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fahreimer | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 1 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen tts, doppeleimer, systemwagen reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, TTS, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| | |
| |