| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-39217501 Herst.-Nr.: 1217501 EAN/GTIN: 4006533012653 |
| | |
|
| | |
| Das Vermop Wäschenetz 120 L in der Farbe blau besteht aus strapazierfähigem Polyester-Netzgewebe. Das Netz kann bei 60°C gewaschen und bei reduzierter Temperatur getrocknet werden. Es wird in einer Vermop Wäschenetzhalterung befestigt welche in einen Halterahmen für Vermop Reinigungs- wagen eingehängt wird. Weitere Informationen: | | Art: | Wäschenetz | Farbe: | blau | Größe: | 120 L | Eigenschaft: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wäsche netz, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Vermop, Wäschenetzhalter, Wäscheentsorgung, Wäschesammler |
| | |
| |