| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-39217502 Herst.-Nr.: 1217502 EAN/GTIN: 4006533012660 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Vermop Wäschenetz 120 L in der Farbe rot besteht aus strapazierfähigem Polyester-Netzgewebe. Das Netz kann bei 60°C gewaschen und bei reduzierter Temperatur getrocknet werden. Es wird in einer Vermop Wäschenetzhalterung befestigt welche in einen Halterahmen für Vermop Reinigungs- wagen eingehängt wird. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Wäschenetz | Farbe: | rot | Größe: 1: | 20 L | Eigenschaft: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wäsche netz, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Vermop, Wäschenetzhalter, Wäscheentsorgung, Wäschesammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |