Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Mopp
>
Wischmopp
>
Mikrofasermop
>
Artikel
Wischmop aus Baumwolle Vermop Sprint Basic 40 cm mit sehr guter Wasser und Schmutzaufnahme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-394824
Hersteller:
Vermop
Herst.-Nr.:
14824
EAN/GTIN:
4006533029712
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mophalter
Der Vermop Sprint Basic Wischmop 40 cm ist ein Flachmop. 50 % Baumwolle / 50 % Polyester Material: Baumwolle/Polyester, getuftet mit offenen Außenfransen. innen: geschlossene Fransen (loop), außen: offene Fransen (cut). Die offenen Außenfransen sind ideal für die Reinigung von sehr rauen Oberflächen und Bodenleisten. Das saugfähige Baumwollgewebe des Mop sorgt für eine sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme. Ideal für die Unterhaltsreinigung. Die Taschen des Vermop Sprint Top sind mit dem paten- tierten Profilsteg ausgestattet. Er garantiert ein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mischtextilmop
Material:
Baumwolle - Polyester
Breite:
40 cm
Anwendungsgebiet:
glatte Flächen
Moppbefestigung:
Tasche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Wischmopps & Klapphalter
>
Wischmop
Weitere Suchbegriffe:
Mopphalter
,
Wischmophalter
,
Wischmopphalter
,
Ersatzwischmop
,
Feuchtwischmop
,
Feuchtwischmopp
,
Moppbezug
,
Naßwischmop
,
Schrubbermop
,
Wischbezug
,
Wischmop
,
Wischmopbezug
,
Wischmopp
,
Wischmoppbezug
,
Wischmöppe
,
Bodenset
,
Wischset
,
vermop wischset 40cm
,
bodenset vermop
,
wischset
,
Reinigungswagen
,
Eimer & Wischmopps
,
Wischmopps & Klapphalter
,
Vermop
,
Microfaserbezug
,
Microfasermop
,
Mop
,
Aufnehmer
,
Feudel
,
Bodenmop
,
Baumwollmopp
,
Feuchtwischbezug
,
Moppbezüge
,
Spezialmopp
,
Mopp
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
2 Tage
182
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,41*
€ 6,30*
Lager 217
4 Tage
182
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,32*
Lager 5698
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 4,36*
€ 6,55*
Lager 121
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 6,64*
Lager 1608
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,60*
€ 7,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klapphalter SPRINT PLUS, Breite 400 mm, für Wischbezüge.
Vermop
10040
ab € 19,16*
Zubehör
Teleskopstange, Aluminium eloxiert, Durchm. 23,5 mm, L 1400 mm
Vermop
18945
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen