| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-41979 Herst.-Nr.: 979 EAN/GTIN: 4002403009792 |
| |
|
| | |
| Material Körper: PP Besatzhöhe: 28 mm Besatzmaterial: Zellstoffschaum Temperaturbeständigkeit: -20-60 °C Weitere Informationen: | | Einsatz: | schwere Arbeiten | Körper: | Kunststoff | Breite: | 42 cm | Stiel: | mit Überwurfgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Fußbodenabzieher, Fussbodenabzieher, Bodenwischer, Abzieher, Wasserbeseitigung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,40* | € 9,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,69* | € 9,46* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,33* | € 10,38* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,33* | € 10,38* | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 8,72* | € 12,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|