Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLA Rossignol Wandmülleimer 10 L metallgrau mit Klemmbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4251346
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     51346
EAN/GTIN:
     3019920513467
Suchbegriffe:
Wandabfallbehälter
Wandmülleimer
10l wandabfallbehälter
wandabfallbehälter
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 10 L
Verwendung:
Innenbereich
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: rossignol wandabfallbehälter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.