Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOROK Rossignol Mülltonne mobil grau 80 L mit Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256609
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56609
EAN/GTIN:
     3019920566098
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Aus Polyethylen mit hoher Dichte, Witterungsbeständigkeit, mobil mit 2 Rädern, grau.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Ausführung:
fahrbar
Deckel:
mit Deckel
Inhalt:
bis 80 L
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, mülltonne 80 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, AbfallkorbAbfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.