| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-4256623 Herst.-Nr.: 56623 EAN/GTIN: 3019920566234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entspricht der Norm EN-840 1-6 Lösung für die Mülltrennung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | eckig | Ausführung: | fahrbar | Deckel: | mit Deckel | Inhalt: | bis 240 L | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 240l hdpe, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonnen kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer, Korok, roosl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |