| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-43113000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 113.000.000 EAN/GTIN: 5415279042784 |
| |
|
| | |
| 10 L Tank ermöglicht die Behandlung großer Oberflächen bis ca. 10000 m³, mit bequemen Schulterriemen, Bereich max. 6 m ausgestattet mit einem speziellen Turbinenköpf, der eine ultrafeine Zerstäubung ermöglicht, Tropfengröße 0-50 micron funktioniert mit wasser- sowie ölbasierten Produkten Einstellung der Durchflussmenge am Steuerknopf, Durchfluss bis 750 ml/min, auch geeinget für Desodorisierungsmitteln Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, druckpumpzerstäuber 10 l, druckpumpzerstäuber, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Vernebler, Drucksprüher, Drucksprühgeräte, Verneblungsgerät, Verneblungsgeräte, Nebelgerät, Nebelgeräte, Nebler, elektrisches Sprühgerät, Desinfektionssprüher, elektrischer Sprüher, Flächen desinfizieren |
| | |
| |