| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-4327111 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 207.100.101 EAN/GTIN: 5415279002832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | maximaler Druck: 8 bar, Gerät geeignet für schwache Säuren entspricht der neuen europäischen Direktive 97/23/CE Im Lieferumfang: Pressluftanschluss Schnellkupplung Manometer, Überdruckventil, Spiralschlauch PVC 10 m Edelstahllanze 900 mm, Absperrhahn, Füllstandsanzeiger Transportwagen, Regelventil für Luft- und Produktzufuhr mit Druckregler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 24 L | Sprühdruck: | 8 bar | geeignet für: | pH-Wert 3-8 | Gerätetyp: | mobiles Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, drucksprühgerät 24 liter, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 8bar, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Dewitte Desinfektion, Flächen desinfizieren, mobiles Drucksprühgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |