Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & White 1,5 L Dichtung aus Viton Drucksprühgerät transparenter Behälter, Düse aus Polyethylen, max. 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-434507150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     450.700.150
EAN/GTIN:
     5415279007325
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
einstellbar vom kompakten Sprühstrahl bis Sprühnebel Perfekt für öffentliche technische Dienste, Gartenbau, Landwirtschaft, Heimwerkermärkte und Garten-Center. Viton Dichtungen sind weitestgegehend beständig gegen Mineralöle- und fette geeignet für Produkte mit PH-Wert zwischen 6 und 9
Weitere Informationen:
Inhalt:
1.5 L
Sprühdruck:
3 bar
geeignet für:
pH-Wert 3-8
Gerätetyp:
Hand-Drucksprüher
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 1,5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Dewitte Desinfektion, Flächen desinfizieren, Hand Drucksprüher, Handdruck Sprühgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.