Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpistole Spray Tube weiss/blau mit 120 cm langem Ansaugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-436561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     605.600.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
konischer Einlass der in die Fassöffnung eingeführt wird für die direkte Verneblung aus einem 5 oder 10 L Fass regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel Gewinde: 28/400, Dichtungen: PE sehr gute Chemikalienbeständigkeit Der Schlauch kann nach belieben gekürzt werden. Dazu zieht man den Schlauch oben aus dem Sprühkopf und steckt diesen dann wieder rein. Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml nicht über Kopf nutzbar
Weitere Informationen:
Länge Ansaugrohr:
120 cm
Farbe:
weiß/blau
Sprühkopf regelbar:
ja
Düsenart:
Regeldüse
Chemikalienbeständigkeit:
sehr gut
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, saugschlauch 75x1,2m, farbspritzpistole, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Sprühpistole, Sprühkopf, Pistole, Trigger, Triggerkopf, Sprayer, Sprüher, Sprühköpfe, Sprühpistolen, Pistolen, Triggerköpfe, Triggersprüher, Trigger Sprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.