| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-43CH2635E Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CH2635PREM EAN/GTIN: 5415279039678 |
| |
|
| | |
| Nicht geeignet für alkalische Chemikalien! robuster Tank in Polyethylen, trichterförmige Füllöffnung Sprühkopf Flachstrahl hoch/niedrig, Brause, gerader Strahl mit Edelstahllanze High Resistance 45 cm leistungsstarke Pumpe aus Polyethylen mit großem Hubvolumen 1,5 m Schlauch in verstärktem Nylon, mit Überdruckventil Pistole in chemisch resistentem Polyethylen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 7.6 L | Sprühdruck: | n.d. | geeignet für: | pH-Wert 2-7 | Gerätetyp: | Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät |
| | |
| |