| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49100810 Herst.-Nr.: 100810 EAN/GTIN: 4251556601326 |
| | |
|
| | |
| zwei, gegenläufig rotierende Bürsten kombinieren das Über- wurf- und das direkte Kehrprinzip Tandem-Walzen-System extrem stabiler Grundrahmen mit schlagfester Verkleidung einsatzfähig für Innen- und Aussenbereich werkzeugloser Walzenwechsel, inkl. Warnleuchte für textile Bodenbeläge geeignet, 4 m² Filterfläche überweindet problemlos Steigungen mit bis zu 15° doppelwandige Verkleidung dadurch extreme Schlagfestigkeit Chassis aus pulverbeschichtetem Stahl-Vierkantrohren mit Trägern aus Winkelstahl versteift Technische Daten: Arbeitsbreite: 900 mm, Kapazität: 90 L Breite der Hauptkehrwalze: 700 mm, Laufzeit: 4,5 h Antriebsart: elektrisch, Nennspannung: 4x6 V 200 Ah Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 90 cm | Antrieb: | Batterie als Aufsitzkehrmaschine | Flächenleistung: | 6660 qm / h | System: | Doppelwalze | Behälterinhalt: | 90 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Numatic, Kehrmaschine, Kehrsaugmaschine, Handkehrmaschinen, elektrische Kehrmaschine, Batteriekehrmaschine, Aufsitzkehrmaschinen, Aufsitzautomat |
| | |
| |