Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzkehrmaschine Numatic NU12 TRS mit zwei Seitenbesen Akkumaschine mit 2 Seitenbesen, Batterie, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49100811
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     100855
EAN/GTIN:
     4251556601333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitzkehrmaschine elektromotor
aufsitz kehrmaschine
zwei, gegenläufig rotierende Bürsten kombinieren das Über- wurf- und das direkte Kehrprinzip Tandem-Walzen-System extrem stabiler Grundrahmen mit schlagfester Verkleidung einsatzfähig für Innen- und Aussenbereich werkzeugloser Walzenwechsel, inkl. Warnleuchte für textile Bodenbeläge geeignet, 4 m² Filterfläche überweindet problemlos Steigungen mit bis zu 15° doppelwandige Verkleidung dadurch extreme Schlagfestigkeit Chassis aus pulverbeschichtetem Stahl-Vierkantrohren mit Trägern aus Winkelstahl versteift Technische Daten: Arbeitsbreite: 1100 mm, Kapazität: 90 L Breite der Hauptkehrwalze: 700 mm, Laufzeit: 4,5 h Antriebsart: elektrisch, Nennspannung: 4x6 V 200 Ah
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
110 cm
Antrieb:
Batterie als Aufsitzkehrmaschine
Flächenleistung:
7000 qm / h
System:
Doppelwalze
Behälterinhalt:
90 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Numatic, Kehrmaschine, Kehrsaugmaschine, Handkehrmaschinen, elektrische Kehrmaschine, Batteriekehrmaschine, Aufsitzkehrmaschinen, AufsitzautomatNumatic Maschinen und Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.584,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.938,57*
€ 22.536,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.825,11*
€ 22.401,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.588,46*
€ 22.120,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.584,00*
€ 22.114,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.