Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelwagen Numatic NKU32FF Transportwagen aus Structoform, inklusive 2 Wäschesäcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49168002
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     168002V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Der Hotelwagen NKU32FF eignet sich hervorragend für die rationelle Zimmerreinigung. Extra große 200 mm Laufräder und die Structoform-Bauweise gewährleisten auch bei hohem Gewicht eine gute und stabile Beweglichkeit des Wagens. Die flache Bauweise ermöglicht auch bei kleineren Bedienern ein einfaches Manövrieren. Der Hotelwagen kann bei Bedarf durch das integrierte Frontrollo geschlossen werden. Extra großer Stauraum und die verschiedenen Zubehörteile ermöglichen die Mitnahme von Frischwäsche und Kleinmaterialien. Somit kann der Wagen den örtlichen Gegebenheiten und der Arbeitsweise angepasst werden. Zwei abklappbare Halterahmen inkl. 100 Liter Wäschesäcken sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material Gestell:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Wäschesack, hotelwagen numatic, hotelwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen, Numatic, Wäschewagen, Arbeitswagen, Wäscheentsorgung, Wäschesammler, Servicewagen, Gerätewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.412,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,91*
€ 1.921,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,77*
€ 1.901,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,03*
€ 1.802,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,25*
€ 1.746,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,08*
€ 1.680,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.