| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49601177 Herst.-Nr.: 601177 EAN/GTIN: 5028965187487 |
| |
|
| | |
| Numatic Henry, NVH 180, HVR 200, HET 200, NSP 180 Numatic Henry, Hetty, NSR 200, PSP 180, PSP 370 Numatic NVP 180, PVR 200, HHR 200, NVH 180 Numatic RSV 130, NRV 200, NQS 250 Numatic James, JDS 181, PVT 220, PVT 390 Numatic NSP 180, NST 220, NPV 180, NPV 370 Numatic GVE 370, CTD 570, CTD 900 Numatic Henry, HXL 221, WV 380, WV 570 Numatic WV 900, WV 1800 DH, PRP 180, PRP 180 Die Numatic Gummidüse ist 200 mm lang, gerade und konisch. Außerdem eignet sich die Fugendüse ideal zum Reinigen von schwer erreichbaren Stellen. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 2 cm | Anschlussdurchmesser: | 32 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fugendüse staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Numatic, Fugendüse, Ritzendüse, Fugendüsen, Ritzendüsen, Staubsaugerdüse, Saugdüse, Saugdüsen, Schlitzsaugdüse, SchlitzsaugdüsenSpezialdüsen, Spezialdüse |
| | |
| |