| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-49604245 Herst.-Nr.: 604245 EAN/GTIN: 5028965190524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Numatic WVD 1800 Der Numatic Ablaufschlauch hat eine Länge von 10 m und leitet das Schmutzwasser bis zu einer maximalen Förderhöhe von 8 m ab. Eine Verlängerung des Ablassschlauches um weitere 10 m ist möglich. Das Staubsauger Zubehör ist passend für den Numatic WVD 1800 Wassersauger. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauchlänge: | 10 m | Art: | Entleerschlauch | Anschlussdurchmesser: | 38 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geräteablaufschlauch, Geschirrspüler Ablaufschlauch, Sanitär-Ablaufschlauch, Spülmaschinablaufschlauch, Waschmaschinen-Ablaufschlauch, Waschmaschinenablaufschlauch, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, nass sauger numatic, allessauger, tauchpumpe schmutzwasser, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Numatic, Ablassschlauch, Ablass Schlauch, Ablaufschlauch Schmutzwasser, Schläuche, ErsatzschläuchePutzwagen Zubehör, Reinigungswagen Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |