| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49704413 Herst.-Nr.: 704546 EAN/GTIN: 5028965550250 |
| |
|
| | |
| Bürstenumdrehungen: 200 U/Min. Bürstendurchmesser: 330 mm Motor: 400 W Netzkabel: 15,0 m Die kompakte Einscheibenmaschine zeichnet sich durch eine besonders bedienerfreundliche und einfache Handhabung mit einem geringen Arbeitsgewicht aus. Der Antriebsmotor mit 200 U/Min. und eine Bauhöhe von nur 19 cm ermöglichen den Einsatz der Einscheibenmaschine für die unterschiedlichsten Anforderungen. Leichter Transport durch praktische Deichsel- verstellung und geringes Gewicht. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 33 cm | Drehzahl: | 200 U. / Min. | Gewicht: | 18 kg | Im Set mit: | Zubehör |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |