| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-511580005 Herst.-Nr.: 1580005 EAN/GTIN: 4002780956085 |
| |
|
| | |
| Die Nilco 401 Standard Einscheibenmaschine eignet sich vielseitig zum Bürsten, Cleanern und Polieren. Sie besitzt einen kraftvollem Motor für die schnelle und gründliche Reinigung aller Hartfußböden oder zum Schamponieren von Textilen Flächen. Sie ist ökonomisch, laufruhig, langlebig, handlich und mir nur 58 dB(A) sehr leise. Netzkabel: 12 m Spannung: 230 V Leistung: 1.200 W Arbeitsbreite: 43 cm Bürstenumdrehungen: 165 U/min Drehmoment: 46 Nm Arbeitsdruck: 37 g/qm Unterfahrhöhe: 12 cm Geräuschpegel: 58 dB(A) Laugentank (optionales Zubehör): 12 L Die 401 Standard besitzt eine Metallgussriemenscheibe. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 43 cm | Drehzahl: | 165 U. / Min. | Gewicht: | 34 kg | Im Set mit: | n.A. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |