| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-511584005 Herst.-Nr.: 1584005 EAN/GTIN: 4002780957266 |
| |
|
| | |
| Die Nilco ESM 300 Mini Einscheibenmaschine besitzt ein Flächengewicht wie die großen und ist trotzdem klein und handlich zu handhaben. Die ESM 300 mini eignet sich optimal für kleine und verstellte Flächen, Treppenstufen, Nassräume und ähnliche Reinigungsbereiche. Betriebsgewicht (ohne Laugentank): 22 kg Netzkabel: 12 m Spannung: 230 V Leistung: 600 W Arbeitsbreite: 33 cm Bürstenumdrehungen: 165 U/min Drehmoment: 32 Nm Arbeitsdruck: 37 g/qm Unterfahrhöhe: 12 cm Geräuschpegel: 58 dB(A) Laugentank (optionales Zubehör): 12 L Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 33 cm | Drehzahl: | 165 U. / Min. | Gewicht: | 21.5 kg | Im Set mit: | n.A. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Nilco, Scheuermaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer |
| | |
| |