Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-513097003 Herst.-Nr.: 3097003 EAN/GTIN: 4002780009972 |
| | | |
|
| | |
| technische Daten: Leistungsaufnahme: 45 W Stromverbrauch: 7,4 V, 2 Ah, Akku: Li-Ion Betriebsdauer: 23 min, Prüfzeichen: GS Volumen nass/trocken: 0,25 L / 0,4 L Unterdruck: 27 mbar, Luftdurchsatz: 6 L/s Ausstattung und Zubehör: Wandladestation mit Zubehördepot Ladekontrollleuchte Ladegerät mit Kabel, Ladezeit ca. 4-6 h 2-zelliger Li-Ion Akku Staubfilter waschbar Fugendüse Möbelbürste Nasssaugdüse Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 10 cm | Inhalt: | 1 L | Unterdruck: | 27 mbar | Staubsauger beutellos: | ja | Motorleistung: | 45 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, handsauger akku, akku staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Fakir, Accustaubsauger, Accusauger, Batteriesauger, Batteriestaubsauger, Batterie Staubsauger, Accu Staubsauger, Batterie Sauger, Akku Sauger, Accu Sauger, Akku Staubsauger, Hand Sauger, Hand Akkusauger, Handakkusauger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,15* | € 53,79* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,16* | € 53,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,42* | € 55,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,68* | € 56,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,53* | € 63,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|