| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-571104592 Herst.-Nr.: 101104592 EAN/GTIN: 7615400811830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Domestos Pro Formula 4in1 Sanitärreiniger ist ein kombinierter Badreiniger, Entkalker, Desinfektionsmittel und Geruchsneutralisierer für alle säure- und wasserbeständigen harten Oberflächen in Sanitärbereichen. Er tötet 99,99% der behüllten Viren in 60 Sekunden und beseitigt 99,999% der Bakterien in 5 Minuten. Er reinigt, entkalkt, desinfiziert und neutralisiert Gerüche in einem Schritt und wirkt gegen ein weites Spektrum an Mikroorganismen. Der Reiniger verfügt über eine einzigartige, patentierte Geruchsneutralisations- technologie (O.N.T). Formulierung auf Säure-Basis, gebrauchsfertig. Exzellenter Reiniger selbst bei Hartwasserbereichen. Hervorragende hygienische Reinigung, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination verringert wird. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | Inhalt: | 750 ml | Art: | mit Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geruchsbekämpfer, Geruchsbinder, Geruchsentferner, Geruchskiller, Geruchsstopper, Geruchsvernichter, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, flächen-desinfektionsmittel 750 ml, desinfektionslösung, desinfektionsmittel fläche, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Diversey, Sanitärreiniger, Urinsteinlöser, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, DiverseyQ121 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 7,17* | € 10,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 7,75* | € 10,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 7,49* | € 11,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,29* | € 11,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,52* | € 11,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4,5 Liter (ab € 1,66445* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|