Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577010125 Herst.-Nr.: 7010125 EAN/GTIN: 8711202911255 |
| | | |
|
| | |
| Suma Active M20 von Diversey ist ein konzentrierter, kraft- voller, pulverförmiger Geschirrreiniger zur manuellen Dosierung. Er gewährleistet beste Schmutz- und Fleckent- fernung bei allen Wasserhärten. Suma Active M20 ist ein alkalischer Pulverreiniger, der speziell für den Einsatz in kleinen gewerblichen Geschirrspülmaschinen entwickelt wurde. Er enthält hochwirksame Alkalikomponenten zur kraftvollen Ent- fernung von Fettrückständen und Speiseresten sowie wasser- härteabbindende Substanzen zur Vermeidung von Kalkbelägen in allen Härtebereichen. Zur effektiven Entfernung von Tee- und Kaffeeflecken enthält Suma Active M20 hochwirksames Aktivchlor. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 10 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, spülmaschinenreiniger pulver, maschinenspülmittel, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Diversey, Geschirrspülpulver, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, GeschirrspülmaschinenpulverSpülmaschinenreiniger, Klarspüler, Reinigungsmittel, 10kg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 133,90* | € 174,38* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 166,66* | € 217,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 13,39* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|