| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-577512678 Herst.-Nr.: 101102722 EAN/GTIN: 7615400164967 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Johnson Diversey Taski Jontec No.1 ist ein alkalischer Hochleistungsgrundreiniger zur Entfernung von Beschichtungen und Pflege-und Dispersionsfilmen von allen alkalibeständigen Bodenbelägen. Jontec No. 1 Hochleistungsgrundreiniger ist hochalkalisch, entfernt Schnell und einfach Schichten ohne Nachspülen und besitzt ein gutes Emulgier- und Benetzungs- Vermögen. Anwendung: Den Hochleistungsgrundreiniger in ein Eimer/Tank dosieren, Reinigungslösung gleichmässig verteilen und ca. 15 Min. einwirken lassen (nicht eintrocknen lassen). Anschliessend mit einer Einscheibenmaschine den Boden scheuern, den Schmutz mit einem Nasssauger aufnehmen und nasswischen. Vor Neubeschichtung den Boden trocknen lassen. Dosierung: Minimale Dosierung 1 l/ 10 l Reinigungslösung, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Diversey, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, Entschichtung5L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |