Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Edelstahlseifenspender
>
Artikel
Soft Care Bulk Nachfüllspender Abschließbarer Dosierspender mit 800 ml Füllvolumen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Diversey
Lager 9428
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-577513851
Hersteller:
Diversey
Herst.-Nr.:
7513851
EAN/GTIN:
7615400054824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierspender
Pumpspender
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Frei befüllbarer Seifen und Händedesinfektionsspender Das Befestigungsmaterial ist im Lieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Volumen:
800 ml
Befüllun:
g: Kannenbefüllun
Systemart:
Drucktastenspender
geeignet für:
Flüssigseife
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Seifenspender & Zubehör
>
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
seifenspender plastik 1,0 liter
,
cremeseifenspender
,
cremeseifenspender kunststoff
,
Bad & WC
,
Kosmetik & Pflege
,
Seifenspender & Zubehör
,
Diversey
,
Handseifenspender
,
SpenderseifeSeifenspender
,
noclto
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
2 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 33,50*
€ 43,08*
Lager 1498
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 33,96*
€ 43,26*
Lager 1690
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 34,59*
€ 44,52*
Lager 2478
1 Tag
30
2
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 46,17*
Lager 1736
2 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 36,33*
€ 46,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REINOL Pastenspender, Spender für Reinol Handwaschpasten
Diversey
194259
ab € 53,61*
Ähnlich
Soft Care Man Spender, Dosierspender für Euroflaschen, für 1 L Faschen (Aluminium)
Diversey
1418478
ab € 102,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen