Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diversey IntelliCare Sensorspender Aktions-Set schwarz 8x Händedesinfektion und IntelliCare Spender schwarz, gratis


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-57ICSET03
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Sensorspender für Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-31521 Der IntelliCare Spender verfügt über ein großes Fenster, so dass das Produkt und der Füllstand deutlich sichtbar sind. Der Spender kann sowohl berührungslos über den Sensor aber auch manuell bedient werden. Zudem warnt der Spender über einen Alarm sobald ein niedriger Füllstand der Patrone oder der Batterie erreicht ist. Robust, wasser- und chemieresistent sowie kratzfest. Das Fassungsvermögen beträgt 1,3 L für optimale Anwendungskosten und Nachhaltigkeit. Die Dosierung kann zwischen 0,4 oder 1 ml gewechselt werden. Einfach zu reinigen, Pumpe wird immer gewechselt. Für IntelliCare-Patronen jeglicher Art. Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Inkl. 8x Händedesinfektion Soft Care Des E 1,3 Liter
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Pumpe:
Kunststoff
Volumen:
1.3 L
System:
Patronenbefüllung
geeignet für:
Flüssigseife / Desinfektionsmittel
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender diversey, cremeseifenspender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Diversey, Sensorspender für Desinfektionsmittel, elektrischer Seifenspender, Sensorspender für Seife, Sensorspender, automatischer Spender, Touchless Seifenpender, Touchfree Seifenspender, Automatik Seifenspender, Sensorseifenspender, Automatikspender, Touchfree, Touchless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,46*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 364,09*
€ 433,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 363,33*
€ 432,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 348,93*
€ 415,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 334,39*
€ 397,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 285,46*
€ 339,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.