Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Drucksprühflasche Luna Viton 1,5 L rot mit Viton-Dichtung, geeignet für aggresive Medien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-59985173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     V100003133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Diese Drucksprühflasche ist vielseitig im Haushalt und Gewerbe einsetzbar. Der Sprühstrahl kann dabei von einem punktuellen Sprühstrahl auf einen breiten Rundstrahl verstellt werden. Es handelt sich um eine Leerflasche ohne Inhalt. Leerflasche geeignet für Produkte mit einem ph-Wert von 1-7
Weitere Informationen:
Inhalt:
1.5 L
Sprühdruck:
n.d.
geeignet für:
Säuren pH Wert 1-7
Gerätetyp:
Hand-Drucksprüher
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 1,5l, druckpumpzerstäuber, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, DrucksprühgerätHand Drucksprüher, Handdruck Sprühgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.