Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR W Langguth KO42 für Polymere & Wachse 10 L und Schmutzentfernung


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-6110049
Hersteller:
     Langguth
Herst.-Nr.:
     10049
EAN/GTIN:
     4038409100492
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Langguth, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, Entschichtung, KO42, KO 42, GR W, GR12, GR 12, 10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 39,73*
€ 47,28
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 37,03*
€ 44,07
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 34,82*
€ 41,44
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 33,73*
€ 40,14
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 31,59*
€ 37,59
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 29,45*
€ 35,05
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 29,38*
€ 34,96
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 21,53*
€ 25,62
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.