| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-6110792 Herst.-Nr.: 10792 EAN/GTIN: 4038409107927 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Langguth Duftwischpflege ist eine konzentrierte rutschhemmende Wischpflege welche in einem Arbeitsgang reinigt und pflegt. Die Duftwischpflege ist dabei für alle wasserunempfindlichen, glatten, beschichteten und unbeschichteten Böden wie PVC-, Linoleum-, Gumme-, Klinker-, Fliesen-, Naturstein- und Steinböden geeignet. Unversiegelte Holz- und Laminatböden nur Nebelfeucht wischen. Bei der Erstreinigung: 320 ml Duftwischpflege auf 8 L Wasser danach ein bis zweimal wischen und Restfeuchte auftrocknen lassen. Für die Unterhaltsreinigung: 80 ml Duftwischpflege auf 10 L Wasser verteilen, bei höherem Pflegewunsch und starker Beanspruchung bis auf maximal 320 ml Duftwischpflege ja 10 L Wasser erhöhen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L | Art: | Duftwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Langguth, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |