| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6110830 Herst.-Nr.: 10830 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Konzentrierter, flüssiger Entkalker zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten wie Kaffee-, Espresso-, Teemaschinen, Heizspiralen, Waschmaschinen, Tauchsieder, Boilern und säurebeständigen Oberflächen. Der flüssige Entkalker AS SR36 ist auch als Sanitärreiniger zur schaumlosen hygienischen Reinigung von Bad und WC. Des weiteren löst der Langguth Entkalker AS SR36 Kalk, Rost und Kesselstein. Er ist dabei schonend, geruchslos und äußerst gründlich. Anwendung: Für Kaffeemaschinen 1/2 Tasse (ca. 50 ml) in 500 ml Wasser geben, für die Sanitärreinigung 80-300 ml in 10 Liter geben. Nach der Entkalkung mit klarem Wasser nachspülen und trocknen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen- & Haushaltsreiniger, Reiniger Küchenmaschinen, Langguth, Entkalker für Küchenmaschinen, Maschinenentkalker, Schnellentkalker, Flüssigentkalker, Entkalker Kaffemaschine, flüssiger Entkalker, Geräteentkalker, Kalkentferner, Kalklöser für Küchenmaschinen, Reinigungsmittel, Kalkreiniger, 1L |
| | |
| |