| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-61KO36109 Herst.-Nr.: 11069 EAN/GTIN: 4038409110699 |
| | | |
|
| | |
| Sanolin Medi ist eine ergiebige antimikrobielle Handwaschseife zur hygienischen Händewaschung. Die antibakterielle Seife besitzt eine gute Reinigungskraft und ist auf Basis hautmilder Tenside. Aufgrund natürlich rückfettender Pflegekomponenten ist Sanolin Medi HP18 besonders hautschonend. Durch den Verzicht auf Farb- und Duftstoffe ist das Produkt für den lebensmittelverarbeitenden Bereich geeignet. Die Handwaschseife Sanolin Medi kann für alle wiederbefüll- baren Seifenspender an Waschbecken im Sanitärbereich und vielen andern Räumlichkeiten verwendet werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger 10l, dekontaminationsseife, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Langguth, antibakterielle Seife, Seife, Handseife, Nachfüllseife, Handwaschseife, Seifen zum Nachfüllen, desinfizierende Seife, Spenderseife, Seifencreme, Seifenspender auffüllen, Seife auffüllen, Handwaschpaste, HP 18, 10L |
| | |
| |