| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65005TL Herst.-Nr.: 00-911-005TL EAN/GTIN: 4260241964646 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Dr. Schumacher Touchless Spender steigert durch die berührungslose Entnahme die Sicherheit von Personal und Patienten. Dieser Desinfektionsmittelspender eignet sich für dünnflüssige und alkoholische Desinfektionsmittel für 500 ml Flaschen aller wichtigen Desinfektionsmittel- Hersteller. Mit Tropfschale, ohne Leerflasche ausgestattet. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Tropfschale besitzt der Desinfektionsmittelspender Abmaße von 268x96x205 mm (HxBxT). Der Lieferumfang enthält Batterien, Befestigungs- material, Flaschenfeststeller, Rollerpumpe (mit Jet- und oder Sprühtip), Schloß, Schlüssel, Tropfschale, Wandplatte und 500 ml touchless Desinfektionsmittelspender. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | bitte anfragen | Volumen:: | 500 ml | System: | Patronenbefüllung | geeignet für: | Desinfektionsmittel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Tropfschale Spender, cremeseifenspender 500ml, cremeseifenspender, desomed seifenspender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Dr. Schumacher, Sensorspender für Desinfektionsmittel, elektrischer Desinfektionsmittelspender, Touchless Spender, Sensorspender, automatischer Spender, Touchless Desinfektionsmittelspender, Touchfree Desinfektionsmittelspender, Automatik Desinfektionsmittelspender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 135,48* | € 170,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 133,01* | € 170,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 234,46* | € 292,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|