| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-650116030 Herst.-Nr.: 0116030 EAN/GTIN: 4250150811186 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ILKA SZ salzsäurefrei löst und entfernt Zementschleier, Ausblühungen und Rost auf Natur- und Kunststeinen, Beton und Klinker. Die verschmutzten Flächen mit kaltem Wasser vornässen. Mit einer Malerquaste oder einem Pinsel satt auftragen, 10-15 Minuten einwirken lassen. Danach die Fläche mit kaltem Wasser und einer Bürste abwaschen. Lässt sich mit kaltem Wasser verdünnen, sollte aber bei starker Ver- schmutzung unverdünnt angewendet werden. Vor der Anwendung sollte es auf einer Probefläche getestet werden. Nicht geeignet für Marmor, Emaille und glasierte, polierte oder fein geschliffene Steinflächen, Metalle, Aluminium, Lacke oder säureempfindliche Oberflächen. Darf nicht mit einem Hochdruckgerät aufgetragen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 30 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Algenentferner, Außenreiniger, Fassadenreiniger, Grabsteinreiniger, Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, industriereiniger 30l, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Fassadenreinigung & Graffitientfernung, ILKA Chemie, Stein- und Fassadenreiniger, Fassadenreinigung30L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |