Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stein- und Fassadenreiniger ILKA Steinreiniger Basic 30 L für Natur- und Klinkerfassaden im Außenbereich


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-650117030
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     01.17.030
EAN/GTIN:
     4250150816211
Suchbegriffe:
Fassadenreiniger für Hochdruckreini...
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
ILKA Steinreiniger Basic ist ein sauer eingestelltes Reinigungsmittel für alle säurefesten Natur- und Kunststeine. ILKA Steinreiniger Basic kann auf silikatgebundenen Natur- und Sandsteinen, Granit und dergleichen verarbeitet werden. ILKA Steinreiniger Basic ist auch für gebrannte Steine, wie Vormauerziegel, (Spalt-) Klinker geeignet. ILKA Steinreiniger Basic entfernt hervorragend organische und an-organische Ablagerungen, wie z.B.: Fett, Öl, Wachs, Ruß, Rost, Ausblühungen und Umweltschmutz auf dem Stein, Klinker und Naturstein im Außenbereich.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335: Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
30 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grabsteinreiniger, Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, grünbelagentferner 30l, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Fassadenreinigung & Graffitientfernung, ILKA Chemie, Stein- und Fassadenreiniger, Fassadenreinigung30L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,57*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 527,73*
€ 628,00
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 527,31*
€ 627,50
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 488,61*
€ 581,45
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 472,12*
€ 561,82
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 440,57*
€ 524,28
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.