Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6504333000 Herst.-Nr.: 04333000 EAN/GTIN: 4064700433304 |
| | |
|
| | |
| Das SONAX FelgenBeast lässt Schmutz keine Chance! Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen + lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen. Entfernt selbst biestige Verschmutzungen. Das SONAX FelgenBeast verfärbt sich rötlich und entfaltet seine ganze Reinigungskraft. Besonders materialschonend, greift weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen an. Für Räder mit RDKS (Reifendruck- Kontrollsystem) geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, SONAX, Felgen reiniger, Felgenreinigung, Alu FelgenreinigerAutopflege, Fahrzeugpflege, Reinigungsmittel, Felgenbiest, 1L |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,47* | € 11,78* | | | | | 28 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 8,77* | € 11,79* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,19* | € 11,82* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 9,06* | € 12,19* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,75* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,75* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|