| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-6510055 Herst.-Nr.: 10055-32 EAN/GTIN: 4014701616541 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Loba SportCare ist ein gebrauchsfertiges Acrylat Dispersionspflegemittel speziell für die Anforderungen von Sportböden. SportCare beugt einem frühzeitigen Verschleiß vor und erhöht aktiv die Lebensdauer. Alte Böden werden optisch aufgewertet und die Schrittsicherheit effektib erhöht. Der erforderliche Gleitreibungswert für Sportböden gemäß DIN 18032 bleibt erhalten. Loba SportCare eignet sich zur Pflege von lackierten Parkett-, PVC- und Linoleumböden in Sporthallen. Weitere Details, sowie eine Anwendungsempfehlung finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Produkt nicht unter 0°C lagern. Es könnte durch Gefrieren Schaden nehmen und unbrauchbar werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Loba, Holzbeschichtung, Beschichtung, Hartglanz, Hartdispersion, Dispersion, Parkettpflege, Parkettversiegelung, Parkettreinigung, Parlett Polish, Holzpflege, SelbstglanzHolzschutz, Pflegeöl, Imprägnieröl, Holzöl, Reinigungsmittel, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 114,35* | € 157,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 114,36* | € 157,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 116,95* | € 160,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 11,435* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|