| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651010905 Herst.-Nr.: 9804352 EAN/GTIN: 4031678036950 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-11866, N-11868 Aldehydfreier Reiniger mit materialschonendem Schutzfaktor. Der Microbac Forte besitzt ein breites Wirkungsspektrum mit guter Reinigungsleistung. Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (incl. HBV, HIV, HCV), SARSVirus, FCV, Adeno-, Polyoma- und Rotavirus. Anwendungsbereiche: Zur täglichen, desinfizierenden Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in Bereichen, in denen eine geruchsarme Desinfektion bevorzugt wird. Wie z.B. Küchen, Lebensmittelbetriebe,... PZN: 4764467 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 04764467 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05, GHS07, GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionslösung, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Vogelgrippe4764467, PZN 4764467, Bode, Hartmann, 5L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,24* | € 68,59* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 48,16* | € 68,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,84* | € 94,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,56* | € 114,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,048* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|