| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65153 Herst.-Nr.: 100153-010-000 EAN/GTIN: 4029888002162 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Becker Chemie BC1 Sanitärreiniger reinigt hervorragend Kalkverunreinigungen im Sanitärbereich. Er löst problemlos Kalk, Schmutz, Seifenreste und Wasserflecken auf allen Flächen und Gegenständen in Toiletten, Bädern, Duschen und ähnlichen Einrichtungen. Dieser Sanitärreiniger hinterlässt dabei eine hochglänzende Oberfläche und angenehmen Duft in den gereinigten Bereichen. Durch seine antimikrobiellen Substanzen wirkt er Gerüchen, Stockflecken und bakteriellem Befall entgegen. Becker Chemie Eilfix BC1 ist eingetragen in der Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern. Inhalt: 10 L , auch als 1 L Einzelflasche verfügbar! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, eilfix glanzwischpflege, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Becker Chemie, Sanitärreiniger, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, BC1, BC 1, Eilfix, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |