Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher 1655000 Kalk Raus 5 L Entkalker Küchenmaschinen entkalkt professionell Kleingeräte, mit Zitronensäure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-651655
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     1655000
EAN/GTIN:
     4000602152875
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Entkalkt professionelle Kleingeräte wie Kaffeemaschine, Samoware, Wasserkocher. Produkteigenschaften: mit Farb- indikator zur Überprüfung des Entkalkungserfolges, mit Zitronensäure in Lebensmittelqualität, Entkalker für Kleingeräte wie Heißwasserbereiter, Kaffeemaschinen und Samoware, spezieller Korrosionsschutz zur Pflege der wasserführenden Teile, verlängert die Lebensdauer der Maschine, mit Korrosionsschutz, Geräteentkalker für professionellen Gebrauch.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H315: Verursacht Hautreizungen.
Inhalt:
5 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker 5l, entkalker, entkalker flüssig, Küchen- & Haushaltsreiniger, Reiniger Küchenmaschinen, Dr. Becher, Entkalker für Küchenmaschinen, Maschinenentkalker, Schnellentkalker, Flüssigentkalker, Entkalker Kaffemaschine, flüssiger Entkalker, Geräteentkalker, Kalklöser für Küchenmaschinen, Zitronensäure, Bio Entklaker, Dr Becher Produkte, 5L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
3
€ 4,95*
ab € 36,73*
€ 52,60*
Lager 9428
2
€ 5,00*
ab € 37,81*
€ 54,06*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.