| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-652000104 Herst.-Nr.: 2000104 EAN/GTIN: 4007705010668 |
| |
|
| | |
| flüssiger Geschirrreiniger, ätzalkalifrei für alle Wasserhärten JA für Aluminium geeignet ph Wert: 14 Phosphat enthalten: ja Reinigt besonders kraftvoll und intensiv alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 25 kg | Art: | für Aluminium |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, maschinengeschirrspülmittel flüssig, maschinenspülmittel, geschirrreiniger 25 kg, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, etolit, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, 25kg |
| | |
| |