Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

etolit 8600 Geschirrreiniger 25 kg stark hochalkalisch, NTA frei, stärkelösend, bleichend


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-652000490
Hersteller:
     etolit
Herst.-Nr.:
     2000490
EAN/GTIN:
     4007705010682
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
flüssiger Geschirrreiniger, stark stärkelösend & bleichend für alle Wasserhärten NICHT für Aluminium geeignet ph Wert: 14 Phosphat enthalten: ja Chlor enthalten: ja Reinigt besonders kraftvoll und intensiv alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Inhalt:
25 kg
Art:
für alle Wasserhärten
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, maschinengeschirrspülmittel flüssig, maschinenspülmittel, geschirrreiniger 25 kg, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, etolit, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, 25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,66*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 185,21*
€ 220,40
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 180,26*
€ 214,51
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 175,88*
€ 209,30
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 171,51*
€ 204,10
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 165,33*
€ 196,74
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 157,42*
€ 187,33
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 123,66*
€ 147,16
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.