Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

etolit 8100 Geschirrreiniger 12 kg stark hochalkalisch, chlor- und NTA-frei, stärkelösend


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-652005769
Hersteller:
     etolit
Herst.-Nr.:
     2005769
EAN/GTIN:
     4007705010590
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
flüssiger Geschirrreiniger, auch für Glas geeignet für alle Wasserhärten NICHT für Aluminium geeignet ph Wert: 14 Phosphat enthalten: ja Reinigt besonders kraftvoll und intensiv alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl, Kunststoff und Glas.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Inhalt:
12 kg
Art:
für alle Wasserhärten
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, maschinengeschirrspülmittel flüssig, maschinenspülmittel, geschirrreiniger 12kg, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, etolit, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Gläserspülmaschinenreiniger, Gläserreiniger, 12kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,13*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 100,08*
€ 119,10
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 95,66*
€ 113,84
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 92,54*
€ 110,12
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 90,61*
€ 107,83
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 87,54*
€ 104,17
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 84,48*
€ 100,53
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 84,07*
€ 100,04
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 65,13*
€ 77,50
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.