| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-6531439 Herst.-Nr.: 31439 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mischungsverhältnisse: 1:1 bis ca. -10°C 1:2 bis ca. -6°C Inhaltsstoffe: Ethanol, Ethandiol, Fettalkoholethersulfat, Farbstoff, Parfüm, Kanisterpreis entspricht 3,85 Euro netto Der Waschanlagenzusatz ScheibenFrostschutz schützt vor dem einfrieren der Waschanlage und entfernt neben normalen Verschmutzungen auch Silicon- und Fettrückstände. Der ScheibenFrostschutz, Frostschutz ist unschädlich für Lack, Chrom, Gummi und enthält kein Methanol! Der Artikel ist Fächerdüsengeeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Inhalt: | 5 L | Frostsicher bis: | -30 Grad |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlage, Scheibenfrostschutz, Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, scheibenfrostschutz velind 5 l, enteiserspray, velind scheibenenteiser, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Velind, Waschanlagenzusatz, Scheibenklar, Scheibenreiniger, Frostschutzmittel, Auto Frostschutz, Scheibenfrostschutz günstig, Gefrierschutzmittel, Wintergeräte, Saisonartikel, 5L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |